Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sib Adr - Rondelle frein M25 inox 304L - N8725000

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Rondelle frein M25 inox 304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3661458105272

Réf. Sonepar

00139810527

Réf. Fournisseur

N8725000

Réf. Commerciale

Sib Adr

Rondelle frein M25 inox 304L

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.