Sib Adr - Sibex béton complète - P0107000

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Sibex béton complète

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • longueur - 170 mm

  • largeur - 170 mm

  • profondeur - 70 mm

  • mode de pose - montage mural/au plafond

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661458254598

Réf. Sonepar

00139025459

Réf. Fournisseur

P0107000

Marque

Sib Adr

forme:

carré

longueur:

170 mm

largeur:

170 mm

profondeur:

70 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

noir

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

1

matériau:

plastique

finition du couvercle:

couvercle de montage

fixation du couvercle:

encliqueté

plombable:

Non

avec blindage:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Sibex béton complète

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.