Sib Adr - Terminus Pg 13 - K0713504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 13 mm
matériau - plastique
température - -40...80 °C
capot final fermé - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458067235
Réf. Sonepar
00139006723
Réf. Fournisseur
K0713504
Marque
Sib Adr
diamètre nominal:
13 mm
matériau:
plastique
température:
-40...80 °C
capot final fermé:
Oui
Terminus Pg 13
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


