Sib Adr - Terminus Pg 16 - K0716505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 13
matériau - plastique
sans halogène - Oui
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661458067266
Réf. Sonepar
00139006726
Réf. Fournisseur
K0716505
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
13
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
modèle:
droit
température d'utilisation:
40...120 °C
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


