Sib Adr - Terminus Pg 36 - K0736503


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 36 mm
matériau - plastique
température - -40...80 °C
capot final fermé - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458067358
Réf. Sonepar
00139006735
Réf. Fournisseur
K0736503
Réf. Commerciale
Sib Adr
diamètre nominal:
36 mm
matériau:
plastique
température:
-40...80 °C
capot final fermé:
Oui
Terminus Pg 36
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.