Sib Adr - Tournevis « Pozidriv » 1 x 75 mm isolé 1000 V - 140050010

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Tournevis « Pozidriv » 1 x 75 mm isolé 1000 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3661458309373

Réf. Sonepar

00139830937

Réf. Fournisseur

140050010

Réf. Commerciale

Sib Adr

Lot 140 Boîtes double R'PROOF entraxe 71 mm profondeur 40 mm

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.