Sib Adr - Universib h=65 mm - P0212000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
diamètre - 100 mm
profondeur - 65...65 mm
modèle - quadruple
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3661458150937
Réf. Sonepar
00139015093
Réf. Fournisseur
P0212000
Marque
Sib Adr
mode de pose:
construction en béton
forme:
rond
diamètre:
100 mm
profondeur:
65...65 mm
modèle:
quadruple
matériau:
plastique
couleur:
gris
type de construction:
boîte centrale
fixation des appareils:
à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Oui
avec vis:
Non
nombre d'entrées:
4
plombable:
Non
avec blindage:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


