Sib Adr - Wadi-Max Taille 13 M75 x 150 joint torique - C1513175

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Wadi-Max Taille 13 M75 x 150 joint torique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 48...65 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 75

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458516672

Réf. Sonepar

00139851667

Réf. Fournisseur

C1513175

Réf. Commerciale

Sib Adr

pour diamètre de câble jusqu'à:

48...65 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

75

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

11.5 mm

dimension du profil:

85 mm

dimension angulaire hexagonale:

94 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

argent

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Wadi-Max Taille 13 M75 x 150 joint torique

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.