Sick - accouplements d'arbre, KUP-0606-BJ - 2125000

SICK
CopieCopie
Sick - accouplements d'arbre, KUP-0606-BJ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020946

Réf. Fournisseur

2125000

Marque

Sick

adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-0606-BJ, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement à combinaison : accouplement à soufflet et à crabots, avec possibilité de fonctionn

Les Atouts de l'article:

adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-0606-BJ, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement à combinaison : accouplement à soufflet et à crabots, avec possibilité de fonctionnement de secours en cas de rupture de soufflet, diamètre d'axe 6 mm / 6 mm, décalage d'axe maximum : ± 0,3 mm, axial ± 0,45, angulaire ± 3°, vitesse max. 10.000 tpm, –30 °C à +120 °C, couple max. 200 Ncm , matériau : soufflet en acier inoxydable, bride en aluminium, conçu pour l’utilisation avec clavette