Sick - accouplements d'arbre, KUP-0606-S - 2056406

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccord fileté

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084279188

Réf. Sonepar

00067427918

Réf. Fournisseur

2056406

Marque

Sick

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur de raccord fileté

adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-0606-S, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement à barres, diamètre de l'arbre 6 mm / 6 mm, désalignement maximal de l'arbre : radial

Les Atouts de l'article:

adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-0606-S, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement à barres, diamètre de l’arbre 6 mm / 6 mm, désalignement maximal de l’arbre : radial +/- 0,3 mm, axial +/- 0,2 mm, angle +/- 3° , vitesse max. 10.000 tr/min, –10° à +80° Celsius, couple max. 80 Ncm , matériau : polyamide renforcé de fibres de verre, moyeux en aluminium