Sick - accouplements d'arbre, KUP-0610-F - 5312985

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccord fileté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
shaft couplings
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084152856
Réf. Sonepar
00067006577
Réf. Fournisseur
5312985
Marque
Sick
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur de raccord fileté
adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-0610-F, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement à disque élastique, diamètre d'arbre 6 mm / 10 mm, décalage d'arbre maximum : radial
Les Atouts de l'article:
adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-0610-F, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement à disque élastique, diamètre d'arbre 6 mm / 10 mm, décalage d'arbre maximum : radial +/- 0,3 mm, axial +/- 0,4 mm, angulaire +/- 2,5°, vitesse max. 12.000 tpm, –10 °C à +80 °C, couple max. 60 Ncm , matériau : bride en aluminium, membrane en polyamide renforcé de fibre de verre et tige de couplage en acier durci
Les Atouts de l'article:
adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-0610-F, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement à disque élastique, diamètre d'arbre 6 mm / 10 mm, décalage d'arbre maximum : radial +/- 0,3 mm, axial +/- 0,4 mm, angulaire +/- 2,5°, vitesse max. 12.000 tpm, –10 °C à +80 °C, couple max. 60 Ncm , matériau : bride en aluminium, membrane en polyamide renforcé de fibre de verre et tige de couplage en acier durci



