Sick - accumulateurs, Accumulateur électrique - 6041193


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.7 V
capacité - 2600 mAh
modèle - lithium-ion
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
rechargeable batteries
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067041193
Réf. Fournisseur
6041193
Réf. Commerciale
Sick
tension nominale:
3.7 V
capacité:
2600 mAh
modèle:
lithium-ion
accumulateurs et chargeurs, accumulateurs, Accumulateur électrique, Groupe d'accessoires: Accumulateurs et chargeurs, Famille d'accessoires: Accumulateurs, Description: Accu de rechange lithium-ions pour scanner radio IDM, tension 3,7 V cha
NoticePDF