Sick - Aimants, BTL70-12000 - 6078490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
magnetic tapes
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067019024
Réf. Fournisseur
6078490
Marque
Sick
Aimants, Bandes magnétiques, BTL70-12000, Segment de produits: Aimants, Produit: Bandes magnétiques, Description: Magnetic tape length: 12.08 m, magnetic tape width: 10 mm, magnetic tape material: 17410 hard ferrite 9/28 P, substrate tape m
Les Atouts de l'article:
Aimants, Bandes magnétiques, BTL70-12000, Segment de produits: Aimants, Produit: Bandes magnétiques, Description: Magnetic tape length: 12.08 m, magnetic tape width: 10 mm, magnetic tape material: 17410 hard ferrite 9/28 P, substrate tape material: steel, period length 2 mm, operating temperature range: –20 °C ... 100 °C, storage temperature range: –30 °C ... 100 °C, temperature coefficient: (11 ± 1) μm/K/m, Matériau: Bande de recouvrement V2A, bande magnétique : 17410 ferrite dure 9/28 P, bande de transport : acier à ressort (11± 1) µm/K/m
Les Atouts de l'article:
Aimants, Bandes magnétiques, BTL70-12000, Segment de produits: Aimants, Produit: Bandes magnétiques, Description: Magnetic tape length: 12.08 m, magnetic tape width: 10 mm, magnetic tape material: 17410 hard ferrite 9/28 P, substrate tape material: steel, period length 2 mm, operating temperature range: –20 °C ... 100 °C, storage temperature range: –30 °C ... 100 °C, temperature coefficient: (11 ± 1) μm/K/m, Matériau: Bande de recouvrement V2A, bande magnétique : 17410 ferrite dure 9/28 P, bande de transport : acier à ressort (11± 1) µm/K/m
NoticePDF


