Sick - amplificateurs à fibres optiques et fibres optiques, LL3-DF05 - 5326034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui
sortie analogique -10 V ... +10 V - Oui
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
finition de la sortie de commutation - contact de relais
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067326034
Réf. Fournisseur
5326034
Marque
Sick
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
avec fonction de masquage:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
largeur de l'amplificateur:
2000 mm
indication:
barres graphes
procédé de réglage:
ajustage manuel
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière infrarouge
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
matériau du cœur de fibre optique:
plastique
avec fonction temporelle:
Oui


