Sick - amplificateurs à fibres optiques et fibres optiques, LL3-DK23 - 5313022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
portée de détection nominale - 1350 mm
longueur de l'amplificateur - 15 mm
diamètre du capteur - 3 mm
type de construction du boîtier - torche
température ambiante - -40...70 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084152931
Réf. Sonepar
00067513022
Réf. Fournisseur
5313022
Réf. Commerciale
Sick
portée de détection nominale:
1350 mm
longueur de l'amplificateur:
15 mm
diamètre du capteur:
3 mm
type de construction du boîtier:
torche
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la gaine de câble:
autre
matériau du cœur de fibre optique:
plastique