Sick - amplificateurs à fibres optiques et fibres optiques, LL3-TE04 - 5325911

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Oui

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Oui

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067325911

Réf. Fournisseur

5325911

Marque

Sick

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

avec fonction de masquage:

Oui

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

indication:

LED

procédé de réglage:

ajustage manuel

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière infrarouge

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Oui

amplificateurs à fibres optiques et fibres optiques, LL3, LL3-TE04, Pour amplificateur à fibres optiques: GLL170(T), WLL180, WLL80, Principe de fonctionnement, détail: Comprenant un émetteur et un récepteur, Matériau, fibre: Plastique, Maté