Sick - amplificateurs à fibres optiques et fibres optiques, WLL170T-2P490 - 6033956

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067006782

Réf. Fournisseur

6033956

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP66

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

10.5 mm

hauteur de l'amplificateur:

35.5 mm

longueur de l'amplificateur:

83.7 mm

indication:

LED

procédé de réglage:

Teach-In

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière verte

fréquence de commutation:

2000 Hz

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

amplificateurs à fibres optiques et fibres optiques, WLL170, WLL170T-2P490, Distance de commutation max.: 1 ... 2 m, Entrée: Entrée Apprentissage (Teach-in), Nombre de sorties de commutation: 1, Type de commutation: Commutation claire/sombr