Sick - amplificateurs à fibres optiques et fibres optiques, WLL190T-2M494 - 6033298

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...24 V
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP50
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067006772
Réf. Fournisseur
6033298
Marque
Sick
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...24 V
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP50
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de tension:
DC
largeur de l'amplificateur:
10.5 mm
hauteur de l'amplificateur:
34.8 mm
longueur de l'amplificateur:
68.9 mm
indication:
numérique
procédé de réglage:
Teach-In
type de construction du boîtier:
Quader
type de lumière:
lumière verte
fréquence de commutation:
8333 Hz
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique


