Sick - autres adaptateurs, YMHDAC-C30XXXMDSA9 - 2057708

SICK
CopieCopie
Sick - autres adaptateurs, YMHDAC-C30XXXMDSA9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • longueur du câble - 0.3 m

  • avec affichage LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067057708

Réf. Fournisseur

2057708

Marque

Sick

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

longueur du câble:

0.3 m

avec affichage LED:

Non

autres adaptateurs, YMHDAC-C30XXXMDSA9, Famille d'accessoires: Autres adaptateurs, Câble de connexion: 0,3 m, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, D-Sub, 9 pôles, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, D-Sub, 15 pôles, Remar