Sick - bande réflecteur, Bande réfléchissante 2 x 1,2 m - 2051581

SICK
CopieCopie
Sick - bande réflecteur, Bande réfléchissante 2 x 1,2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - bande réfléchissante

  • hauteur - 0.8 mm

  • largeur - 37 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067051585

Réf. Fournisseur

2051581

Réf. Commerciale

Sick

forme:

bande réfléchissante

hauteur:

0.8 mm

largeur:

37 mm

fixation auto-adhésive:

Oui

bande réflecteur, Bande réfléchissante 2 x 1,2 m

Les Atouts de l'article:

réflecteurs, bande réflecteur, Bande réfléchissante 2 x 1,2 m, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Bande réflecteur, Description: Réflecteur en ruban, 1.200 mm x 37 mm x 0,8 mm, étendue de champ de protection max. 1,2 m x 1,2 m, auto