Sick - bande réflecteur, REF-DG - 5320565


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 749 mm
largeur - 914 mm
diamètre externe - 0.3 mm
nombre de trous de fixation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
reflectors
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084153600
Réf. Sonepar
00067520565
Réf. Fournisseur
5320565
Réf. Commerciale
Sick
forme:
rectangulaire
hauteur:
749 mm
largeur:
914 mm
diamètre externe:
0.3 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Oui
réflecteurs, bande réflecteur, REF-DG, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Bande réflecteur, Description: Film rétroréfléchissant "Diamond Grade", autocollant, en feuilles, Dimensions: 749 mm 914 mm, Température de fon