Sick - Bande reflecteur, REF-DG-K - 4019634


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - bande réfléchissante
hauteur - 749 mm
largeur - 914 mm
nombre de trous de fixation - 0
fixation auto-adhésive - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4047084151002
Réf. Sonepar
00067419634
Réf. Fournisseur
4019634
Réf. Commerciale
Sick
forme:
bande réfléchissante
hauteur:
749 mm
largeur:
914 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Oui
Réflecteurs, Bande réflecteur, REF-DG-K, Description: Film rétroréfléchissant Diamond Grade, autocollant, sur mesure à parti de feuilles, Dimensions: 74,9 cm 91,4 cm, Température de fonctionnement: –34 °C... +70 °C
NoticePDF