Sick - bande réflecteur, REF-PLUS-R100 - 5319915


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - bande réfléchissante
hauteur - 22800 mm
largeur - 100 mm
fixation auto-adhésive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
reflectors
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084153556
Réf. Sonepar
00067519915
Réf. Fournisseur
5319915
Réf. Commerciale
Sick
forme:
bande réfléchissante
hauteur:
22800 mm
largeur:
100 mm
fixation auto-adhésive:
Oui
réflecteurs, bande réflecteur, REF-PLUS-R100, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Bande réflecteur, Description: Rouleau, autocollant, Dimensions: 100 mm 22,8 m, Température de fonctionnement: ?20 °C ... +60 °C