Sick - bande réflecteur, REF-PLUS-R25 - 5319929

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - bande réfléchissante

  • hauteur - 22800 mm

  • largeur - 25 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084153563

Réf. Sonepar

00067519929

Réf. Fournisseur

5319929

Réf. Commerciale

Sick

forme:

bande réfléchissante

hauteur:

22800 mm

largeur:

25 mm

fixation auto-adhésive:

Oui

réflecteurs, bande réflecteur, REF-PLUS-R25, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Bande réflecteur, Description: Autocollant, rouleau, Dimensions: 25 mm 22,8 m, Température de fonctionnement: ?20 °C ... +60 °C