Sick - Barrages immatériels de sécurité, C2C-EB10530A10000 - 1219520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm
hauteur du capteur - 300 mm
finition du raccordement électrique - câble
indice de protection (IP) - IP69K
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084441295
Réf. Sonepar
00067219520
Réf. Fournisseur
1219520
Marque
Sick
résolution de la barrière photoélectrique:
30 mm
hauteur du capteur:
300 mm
finition du raccordement électrique:
câble
indice de protection (IP):
IP69K
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
température ambiante:
-30...55 °C
avec fonction muting:
Non
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
25 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
avec codage des faisceaux:
Non
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non



