Sick - Barrages immatériels de sécurité, C2C-EV03030A10000 - 1223224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 30 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084457326
Réf. Sonepar
00067016534
Réf. Fournisseur
1223224
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C2C-EV03030A10000, Version du produit: deTec2 Core Vibes, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Machines soumises à des chocs intenses et à de fortes vibrations, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Résolution: 30 mm, Portée: 15 m, Hauteur du champ de protection: 300 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: RécepteurBâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécuritéConsigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger


