Sick - Barrages immatériels de sécurité, C2C-EV06030B10000 - 1223216

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C2C-EV06030B10000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 30 mm

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084452314

Réf. Sonepar

00067016574

Réf. Fournisseur

1223216

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

type de sécurité selon IEC 61496-1:

2

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C2C-EV06030B10000, Version du produit: deTec2 Core Vibes, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Machines soumises à des chocs intenses et à de fortes vibrations, Niveau de sécurité: PL

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C2C-EV06030B10000, Version du produit: deTec2 Core Vibes, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Machines soumises à des chocs intenses et à de fortes vibrations, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Résolution: 30 mm, Portée: 3,8 m, Hauteur du champ de protection: 600 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: RécepteurBâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécuritéConsigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger