Sick - Barrages immatériels de sécurité, C2C-SB07530A10000 - 1219515

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm

  • hauteur du champ de protection - 1.65 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • type de tension - DC

  • indice de protection (IP) - IP69K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084428340

Réf. Sonepar

00067219515

Réf. Fournisseur

1219515

Réf. Commerciale

Sick

résolution de la barrière photoélectrique:

30 mm

hauteur du champ de protection:

1.65 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP69K

fondu possible:

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

PROFIsafe

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur

température ambiante:

-30...55 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

type de sécurité selon IEC 61496-1:

2

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...28.8 V

avec codage des faisceaux:

Non

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

longueur d'onde du capteur:

850 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C2C-SB07530A10000, Variante deTec: deTec2 Core IP69K, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones requérant une hygiène particulière, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Résolution: