Sick - Barrages immatériels de sécurité, C2C-SB10530A10000 - 1219519

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm
hauteur du champ de protection - 1.65 mm
finition du raccordement électrique - câble
type de tension - DC
indice de protection (IP) - IP69K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084441288
Réf. Sonepar
00067219519
Réf. Fournisseur
1219519
Marque
Sick
résolution de la barrière photoélectrique:
30 mm
hauteur du champ de protection:
1.65 mm
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP69K
fondu possible:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
PROFIsafe
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur
température ambiante:
-30...55 °C
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...28.8 V
avec codage des faisceaux:
Non
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
longueur d'onde du capteur:
850 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C2C-SB10530A10000, Version du produit: deTec2 Core IP69K, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones requérant une hygiène particulière, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Résolution: 30 mm, Portée: 12,5 m, Hauteur du champ de protection: 1.050 mm, Mode de raccordement: Câble de raccordement, 15 m, à extrémité libre, 5 fils, Indice de protection: IP65IP66IP67IP69K, Contenu de la livraison: Émetteur en boîtier de protection IP69K avec câble de raccordement, 15 m



