Sick - Barrages immatériels de sécurité, C2C-SV07530A10000 - 1105493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 30 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084457524
Réf. Sonepar
00067017837
Réf. Fournisseur
1105493
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C2C-SV07530A10000, Version du produit: deTec2 Core Vibes, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Machines soumises à des chocs intenses et à de fortes vibrations, Niveau de sécurité: PL c
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C2C-SV07530A10000, Version du produit: deTec2 Core Vibes, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Machines soumises à des chocs intenses et à de fortes vibrations, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Résolution: 30 mm, Portée: 15 m, Hauteur du champ de protection: 750 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: Émetteur
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C2C-SV07530A10000, Version du produit: deTec2 Core Vibes, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Machines soumises à des chocs intenses et à de fortes vibrations, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Résolution: 30 mm, Portée: 15 m, Hauteur du champ de protection: 750 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: Émetteur
NoticePDF


