Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40E-1004FP010 - 1043173

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40E-1004FP010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 40 mm

  • hauteur du champ de protection - 40 mm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • longueur du capteur - 1180 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084192302

Réf. Sonepar

00067005864

Réf. Fournisseur

1043173

Marque

Sick

hauteur du capteur:

40 mm

hauteur du champ de protection:

40 mm

finition du raccordement électrique:

fiche

longueur du capteur:

1180 mm

indice de protection (IP):

IP65

fondu possible:

Oui

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

48 mm

capacité de détection des éprouvettes:

40 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

0...55 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

temps de réponse:

11 ms

résolution réduite:

Oui

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Palletizer, C40E-1004FP010, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Fonctions: Standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 40 mm, Port

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Palletizer, C40E-1004FP010, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Fonctions: Standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 40 mm, Portée: 7 m, Hauteur du champ de protection: 1.050 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Indice de protection: IP65, Contenu de la livraison: Récepteur, 8 écrous coulisseaux pour fixation latérale, Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité, autocollant avec remarques concernant le contrôle journalier, notice d'instructions sur CD-ROM, CDS (Configuration & Diagnostic Software)