Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40E-1502DB010 - 1018846

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40E-1502DB010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 40 mm

  • hauteur du champ de protection - 40 mm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • largeur du capteur - 48 mm

  • capacité de détection des éprouvettes - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084328114

Réf. Sonepar

00067118846

Réf. Fournisseur

1018846

Marque

Sick

hauteur du capteur:

40 mm

hauteur du champ de protection:

40 mm

finition du raccordement électrique:

fiche

largeur du capteur:

48 mm

capacité de détection des éprouvettes:

20 mm

résolution réduite:

Oui

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Advanced, C40E-1502DB010, Pièce du système: Récepteur, Résolution: 20 mm, Portée: 21 m, Hauteur du champ de protection: 1.500 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Connec

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Advanced, C40E-1502DB010, Pièce du système: Récepteur, Résolution: 20 mm, Portée: 21 m, Hauteur du champ de protection: 1.500 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Connecteur d'extension: Connecteur femelle Hirschmann M26, 12 pôles