Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40S-0301CA010 - 1018591


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 40 mm
hauteur du champ de protection - 40 mm
finition du raccordement électrique - fiche
indice de protection (IP) - IP65
fondu possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
C4000 Advanced
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084178528
Réf. Sonepar
00067118591
Réf. Fournisseur
1018591
Réf. Commerciale
Sick
hauteur du capteur:
40 mm
hauteur du champ de protection:
40 mm
finition du raccordement électrique:
fiche
indice de protection (IP):
IP65
fondu possible:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
48 mm
capacité de détection des éprouvettes:
14 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante:
0...55 °C
avec fonction muting:
Non
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
longueur d'onde du capteur:
950 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui