Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40S-1003CD010 - 1041902


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution de la barrière photoélectrique - 40 mm
hauteur du capteur - 40 mm
hauteur du champ de protection - 40 mm
finition du raccordement électrique - fiche
longueur du capteur - 1180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
C4000 Palletizer
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084184918
Réf. Sonepar
00067041902
Réf. Fournisseur
1041902
Réf. Commerciale
Sick
résolution de la barrière photoélectrique:
40 mm
hauteur du capteur:
40 mm
hauteur du champ de protection:
40 mm
finition du raccordement électrique:
fiche
longueur du capteur:
1180 mm
indice de protection (IP):
IP65
fondu possible:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
48 mm
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur
température ambiante:
0...55 °C
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Oui
commande cadencée possible:
Non
longueur d'onde du capteur:
950 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui