Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40S-1503CD010 - 1041905

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution de la barrière photoélectrique - 40 mm

  • hauteur du capteur - 40 mm

  • hauteur du champ de protection - 40 mm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • longueur du capteur - 1632 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084218835

Réf. Sonepar

00067041905

Réf. Fournisseur

1041905

Réf. Commerciale

Sick

résolution de la barrière photoélectrique:

40 mm

hauteur du capteur:

40 mm

hauteur du champ de protection:

40 mm

finition du raccordement électrique:

fiche

longueur du capteur:

1632 mm

indice de protection (IP):

IP65

fondu possible:

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

48 mm

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur

température ambiante:

0...55 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Oui

commande cadencée possible:

Non

longueur d'onde du capteur:

950 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Palletizer, C40S-1503CD010, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Fonctions: Advanced, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Porté