Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40S-1504CD010 - 1043450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 40 mm
hauteur du champ de protection - 40 mm
finition du raccordement électrique - fiche
longueur du capteur - 1632 mm
largeur du capteur - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
C4000 Palletizer
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084181719
Réf. Sonepar
00067005880
Réf. Fournisseur
1043450
Marque
Sick
hauteur du capteur:
40 mm
hauteur du champ de protection:
40 mm
finition du raccordement électrique:
fiche
longueur du capteur:
1632 mm
largeur du capteur:
48 mm
capacité de détection des éprouvettes:
40 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Oui
longueur d'onde du capteur:
950 nm
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, C4000 Palletizer, C40S-1504CD010, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Fonctions: Standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 40 mm, Portée: 7 m, Hauteur du champ de protection: 1.500 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Indice de protection: IP65, Contenu de la livraison: Émetteur



