Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40S-S146 - 1081931

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40S-S146

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 40 mm

  • hauteur du champ de protection - 40 mm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • largeur du capteur - 48 mm

  • capacité de détection des éprouvettes - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

C4000 Fusion ATEX II 3G/3D

Voir tous les produits de cette série

EAN

4047084375422

Réf. Sonepar

00067437542

Réf. Fournisseur

1081931

Réf. Commerciale

Sick

hauteur du capteur:

40 mm

hauteur du champ de protection:

40 mm

finition du raccordement électrique:

fiche

largeur du capteur:

48 mm

capacité de détection des éprouvettes:

20 mm

résolution réduite:

Oui

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

longueur d'onde du capteur:

950 nm

avec blocage du redémarrage:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Fusion ATEX II 3G/3D, C40S-S146, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: ATEX pour le gaz : II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X, ATEX pour la poussière : II 3