Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40S-S149 - 1099660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du champ de protection - 48 mm
finition du raccordement électrique - fiche
capacité de détection des éprouvettes - 40 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
avec codage des faisceaux - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
C4000 Palletizer ATEX II 3G/3D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084492525
Réf. Sonepar
00067449252
Réf. Fournisseur
1099660
Marque
Sick
hauteur du champ de protection:
48 mm
finition du raccordement électrique:
fiche
capacité de détection des éprouvettes:
40 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
avec codage des faisceaux:
Oui
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, C4000 Palletizer ATEX II 3G/3D, C40S-S149, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: ATEX pour le gaz : II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X, ATEX pour la poussière : II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc, Utilisation: Comme système unique, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 40 mm, Portée: 7 m, Hauteur du champ de protection: 1.350 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Indice de protection: IP65, Contenu de la livraison: Émetteur


