Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40S-S150 - 1111913

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40S-S150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du champ de protection - 40 mm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • capacité de détection des éprouvettes - 20 mm

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • avec codage des faisceaux - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

C4000 Fusion ATEX II 3G/3D

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4047084474347

Réf. Sonepar

00067447434

Réf. Fournisseur

1111913

Marque

Sick

hauteur du champ de protection:

40 mm

finition du raccordement électrique:

fiche

capacité de détection des éprouvettes:

20 mm

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

avec codage des faisceaux:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Fusion ATEX II 3G/3D, C40S-S150, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: ATEX pour le gaz : II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X, ATEX pour la poussière : II 3

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Fusion ATEX II 3G/3D, C40S-S150, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: ATEX pour le gaz : II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X, ATEX pour la poussière : II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc, Utilisation: Comme système unique, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 20 mm, Portée: 21 m, Hauteur du champ de protection: 300 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Indice de protection: IP65