Sick - Barrages immatériels de sécurité, C46E-0603CU500 - 1028897

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C46E-0603CU500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 40 mm

  • hauteur du champ de protection - 40 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • largeur du capteur - 48 mm

  • capacité de détection des éprouvettes - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067018948

Réf. Fournisseur

1028897

Marque

Sick

hauteur du capteur:

40 mm

hauteur du champ de protection:

40 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

largeur du capteur:

48 mm

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Advanced, C46E-0603CU500, Pièce du système: Récepteur, Résolution: 30 mm, Portée: 21 m, Hauteur du champ de protection: 600 mm, Mode de raccordement: Queue de câble 320 mm avec connecteur mâle M12, 8

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Advanced, C46E-0603CU500, Pièce du système: Récepteur, Résolution: 30 mm, Portée: 21 m, Hauteur du champ de protection: 600 mm, Mode de raccordement: Queue de câble 320 mm avec connecteur mâle M12, 8 pôles