Sick - Barrages immatériels de sécurité, C46E-0701CU500 - 1028829


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du champ de protection - 40 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
capacité de détection des éprouvettes - 14 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
avec codage des faisceaux - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
C4000 Advanced
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084505140
Réf. Sonepar
00067450514
Réf. Fournisseur
1028829
Réf. Commerciale
Sick
hauteur du champ de protection:
40 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
capacité de détection des éprouvettes:
14 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
avec codage des faisceaux:
Oui
avec blocage du redémarrage:
Oui
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, C4000 Advanced, C46E-0701CU500, Pièce du système: Récepteur, Résolution: 14 mm, Portée: 10 m, Hauteur du champ de protection: 750 mm, Mode de raccordement: Queue de câble 320 mm avec connecteur mâle M12, 8 pôles