Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4C-EB06010A10000 - 1219535

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm

  • hauteur du champ de protection - 300 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP

  • indice de protection (IP) - IP69K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084416606

Réf. Sonepar

00067219535

Réf. Fournisseur

1219535

Marque

Sick

résolution de la barrière photoélectrique:

14 mm

hauteur du champ de protection:

300 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

indice de protection (IP):

IP69K

fondu possible:

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

capacité de détection des éprouvettes:

14 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

température ambiante:

-30...55 °C

avec fonction muting:

Non

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-EB06010A10000, Version du produit: deTec4 Core IP69K, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Zones requérant une hygiène particulière, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolu

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-EB06010A10000, Version du produit: deTec4 Core IP69K, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Zones requérant une hygiène particulière, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 14 mm, Portée: 8,5 m, Hauteur du champ de protection: 600 mm, Mode de raccordement: Câble de raccordement, 15 m, à extrémité libre, 5 fils, Indice de protection: IP65IP66IP67IP69K, Contenu de la livraison: Récepteur en boîtier de protection IP69K avec câble de raccordement, 15 mBâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécuritéConsigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger