Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4C-EG12030A10000 - 1220404

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4C-EG12030A10000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 30 mm

  • tension de commutation de l'OSSD à l'état « High » - 24 V

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084457845

Réf. Sonepar

00067012061

Réf. Fournisseur

1220404

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-EG12030A10000, Version du produit: deTec4 Core HG, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Plages avec les réfrigérants, lubrifiants et nettoyants, Matériau de la vitre frontale: Verr

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-EG12030A10000, Version du produit: deTec4 Core HG, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Plages avec les réfrigérants, lubrifiants et nettoyants, Matériau de la vitre frontale: Verre flotté trempé chimiquement, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 15 m, Hauteur du champ de protection: 1.200 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: RécepteurBâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécuritéConsigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger