Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4C-SA07510A10000 - 1211473

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm

  • hauteur du champ de protection - 300 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084251337

Réf. Sonepar

00067211473

Réf. Fournisseur

1211473

Réf. Commerciale

Sick

résolution de la barrière photoélectrique:

14 mm

hauteur du champ de protection:

300 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

fondu possible:

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

capacité de détection des éprouvettes:

14 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

température ambiante:

-30...55 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...28.8 V

avec codage des faisceaux:

Non

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

longueur d'onde du capteur:

850 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-SA07510A10000, Variante deTec: deTec4 Core, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 14 mm, Porté