Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4C-SB06010A10000 - 1219534

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • fondu possible - Non

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084416095

Réf. Sonepar

00067219534

Réf. Fournisseur

1219534

Marque

Sick

résolution de la barrière photoélectrique:

14 mm

finition du raccordement électrique:

câble

indice de protection (IP):

IP69K

fondu possible:

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

capacité de détection des éprouvettes:

14 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

température ambiante:

-30...55 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

portée du champ de protection:

1800 m

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

avec codage des faisceaux:

Non

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

longueur d'onde du capteur:

850 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-SB06010A10000, Version du produit: deTec4 Core IP69K, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones requérant une hygiène particulière, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolut

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-SB06010A10000, Version du produit: deTec4 Core IP69K, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones requérant une hygiène particulière, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 14 mm, Portée: 8,5 m, Hauteur du champ de protection: 600 mm, Mode de raccordement: Câble de raccordement, 15 m, à extrémité libre, 5 fils, Indice de protection: IP65IP66IP67IP69K, Contenu de la livraison: Émetteur en boîtier de protection IP69K avec câble de raccordement, 15 m