Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4C-SB16530A10000 - 1219570


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm 
- finition du raccordement électrique - câble 
- indice de protection (IP) - IP69K 
- fondu possible - Non 
- finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4047084413636
Réf. Sonepar
00067219570
Réf. Fournisseur
1219570
Marque
Sick
résolution de la barrière photoélectrique:
14 mm
finition du raccordement électrique:
câble
indice de protection (IP):
IP69K
fondu possible:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
température ambiante:
-30...55 °C
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
portée du champ de protection:
1800 m
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
avec codage des faisceaux:
Non
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
longueur d'onde du capteur:
850 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui



