Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4C-SG07510A10000 - 1220368


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 14 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084419614
Réf. Sonepar
00067441961
Réf. Fournisseur
1220368
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
14 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
longueur d'onde du capteur:
850 nm