Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4C-SG12010A10000 - 1220371

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4C-SG12010A10000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 14 mm

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084423086

Réf. Sonepar

00067442308

Réf. Fournisseur

1220371

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

14 mm

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

longueur d'onde du capteur:

850 nm

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-SG12010A10000, Variante deTec: deTec4 Core HG, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Plages avec les réfrigérants, lubrifiants et nettoyants, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4,