Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4C-SV06030A10000 - 1223207

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4C-SV06030A10000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 30 mm

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084457074

Réf. Sonepar

00067016546

Réf. Fournisseur

1223207

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-SV06030A10000, Version du produit: deTec4 Core Vibes, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Machines soumises à des chocs intenses et à de fortes vibrations, Niveau de sécurité: PL e

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-SV06030A10000, Version du produit: deTec4 Core Vibes, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Machines soumises à des chocs intenses et à de fortes vibrations, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 15 m, Hauteur du champ de protection: 600 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: Émetteur