Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4MT-01214ABB03BE0 - 1207094


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm
hauteur du capteur - 32 mm
hauteur du champ de protection - 32 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084172595
Réf. Sonepar
00067009279
Réf. Fournisseur
1207094
Réf. Commerciale
Sick
résolution de la barrière photoélectrique:
14 mm
hauteur du capteur:
32 mm
hauteur du champ de protection:
32 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
longueur du capteur:
120 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
fondu possible:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
15 mm
capacité de détection des éprouvettes:
14 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Oui
température ambiante:
-20...55 °C
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
temps de réponse:
14 ms
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Oui
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
longueur d'onde du capteur:
850 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui